84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-70N SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-70N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付 追記号(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

CD Series(CDG1UA25) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32 SMC CADデータあり
1個
8,190 税込9,009
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1 SMC CADデータあり
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


S Series(SY70M-1) SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG Series(CG1DN50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



CD Series(CDG1DN20) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-70Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)1
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


SGHA121A-70N10-B1 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA121A SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(N) NPT シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B1) ブラケット左側取付 弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷


スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




S Series(SY70M-1-16) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード