カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(13)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • ニトムズ(5)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱電機(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • Canon(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • NITTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto no5000」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y) SMC

    VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)CE-対応品(Q) CE対応
  • VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y) SMC

    VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y)

    SMC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5350Y) SMC

    VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5350Y)

    SMC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) 24 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y) SMC

    VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) 12 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351RY) SMC

    VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351RY)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5150Y) SMC

    VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5150Y)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5401RY) SMC

    VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5401RY)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットCE-対応品(-) なし
  • シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

    シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC

    フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット

    SMC
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    3日以内出荷
    最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
    用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:FPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:PROFIsafeRoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
  • プラグインユニット (VV5Q51-09~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-09~)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-04~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-04~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-06~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-06~)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-07~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-07~)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-03~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-03~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-05~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-05~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-02~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-02~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-08~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-08~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-010~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-010~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4650Y) SMC

    VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4650Y)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(6) 3位置パーフェクト保護構造(-) 防塵管接続口径(02) Rc1/4シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4250RY) SMC

    VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4250RY)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵管接続口径(03) 3/8シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y) SMC

    VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵管接続口径(03) 3/8シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
  • プラグインユニット (VV5Q55-~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q55-~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-1~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-1~)

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC

    フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
    用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:DPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:Safety over EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
  • フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series SIユニット SMC

    フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series SIユニット

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    欠品中
    IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
    用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700SV1000/2000/3000ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP40記号マニホールド:CAN出力点数32コネクタ通信:RJ45プロトコル通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)RoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
方向制御機器カテゴリ