フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series SIユニット
IP67構造
最大32点ソレノイド駆動
渡り配線(デイジーチェーン)
通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
- 適合
- マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700
SV1000/2000/3000
ZK2□A
- 用途
- フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用
- 付属品
- 取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ
- 電圧(V)
- 出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8
- 保護構造
- IP40
- 記号
- マニホールド:CAN
- 出力点数
- 32
- コネクタ
- 通信:RJ45
- プロトコル
- 通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力極性
- ソース/PNP
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(16.12MB)取扱説明書:取扱説明書(1.44MB) 取扱説明書(1.21MB)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



























