カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALPHA(2)
- CEJN(セイン)(6)
- EDWARDS(2)
- Festo(19)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RS PRO(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- アイシス(2)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(4)
- カーメックス(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- プロトティップ(3)
- ユーエイキャスター(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- ワルター(3)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
「npt1/16」の検索結果
特価

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から36日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能