カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(469)
- メカニカル部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 黒田精工(288)
- 三菱電機(94)
- カツイチ(48)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- 東芝(44)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ニツコー熔材工業(37)
- DiodesZetex(36)
- Texas Instruments(34)
- 三木プーリ(30)
- NEG(日電理化硝子)(29)
- シグマ光機(27)
- NSK(日本精工)(26)
- CKD(26)
- STMicro(25)
- REX(レッキス工業)(24)
- エヌケーキャリーキャスター(23)
- ニッサン(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ns-3」の検索結果
特価

L Series(LEFS16B-200N)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)16精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
L Series(LEFS32A-200N)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
L Series(LEFS16B-250N)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)250寸法(mm)16精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
L Series(LEFB32T-800N)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
L Series(LEFB32T-600N)
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFB32T-900N)
SMC¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500N
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-400N
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷ストローク(mm)400精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
L Series(LEFS25A-150N)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)150寸法(mm)25精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500N
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BN
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8H
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6A
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS40RV8H)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS40LV8H)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LV7A
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-1100CN
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥308~税込¥339~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
...