510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXD262NZ3VA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ3VA SMC CADデータあり
電圧(V)AC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(N) C37 口径1
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

VXD260NZ3AE パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ3AE SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体空気用 材質(ボディ)(N) C37
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210N) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD263) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

MGZ80TNZ-340 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80TNZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)340 作動方式複動片ロッド 仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷





MGZL25TNZ-380 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL25TNZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(Z) 有
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

エアスライドテーブル(MXS8-50A~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)




ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214N SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244N SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1600) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-150Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-125Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3ポジションシリンダ RZQF5 SMC CADデータあり
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


MG Series(MGPM32-50AZ) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75Z SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-10~) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB4 SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-250Z SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-200Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)