7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用 仕様端末処理:ハーフストリップ 極数8 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IEC61076-2-104準拠 定格電圧(V)DC 30 定格電流(A)1 キーイングA 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) コネクタタイプM8 ソケット
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン ソレノイド数(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(-)シングル配線 コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)