「p-1」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8,207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



LQ1P1A-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P1A) SMC CADデータあり
形状パネルマウントユニオン 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124P-01-~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体温水
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体温水
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体温水
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷


1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)






1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


SS5Y7-50P1-05D-C8 S Series(SS5Y7-50P1) SMC CADデータあり
型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

S Series(SS5Y7-52P1) SMC CADデータあり
型式(52) 上配管形 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-12P1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SS5Y7-51P1-05D-C8 S Series(SS5Y7-51P1) SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

S Series(SS5Y7-12P1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置(U) U側
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12P1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10P1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10P1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



S Series(SS5Y5-11P1) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10P1) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)





LER50K-R86P1 電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-R86P1 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)