カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(372)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(143)
  • アイゼン(135)
  • OSG(オーエスジー)(104)
  • ニッサン(99)
  • VISHAY(73)
  • 中央精機(71)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(57)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • KOA(55)
  • ケナメタル(54)
  • JST(日本圧着端子製造)(48)
  • エスコ(45)
  • 神東塗料(43)
  • アズワン(39)
  • エレコム(38)
  • TRUSCO(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p0.5」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線システム SMC無線システムSMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
SGCA - エアオペレート形 SMCSGCA - エアオペレート形SMC
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
MSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形 SMCMSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
D-MP - アクチュエータ位置センサ SMCD-MP - アクチュエータ位置センサSMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様 SMCCRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
Y Series(Y120P) SMCY Series(Y120P)SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら