329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
54 税込59
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U40~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~420 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)









5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)










S Series(SS5Y5-12P1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


関連キーワード