973件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1P12-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P12) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷



プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


真空パッド (ZP1~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


プラグ (KRP-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

プラグ (KFP-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

プラグ KQG2P SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動 適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)




1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)



・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

吸着プレート (SP~) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2F3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

関連キーワード