作動方式複動・片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~650
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)145
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)145
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P)強力磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
クランプ高さ(mm)90
クランプ位置(mm)(H) HIGH
オートスイッチ種類D-P4DWL
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P)強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
ガイドピン形状(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
クランプ高さ(mm)90
クランプ位置(mm)(H) HIGH
オートスイッチ種類D-P4DWSE
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
シム(S) シム3mm付
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)145
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
関連キーワード