SMC
MG Series(MGPM20-145)
ストローク(mm)
145
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387784
MGPM20-145-HL-M9P
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39387793
MGPM20-145-HL-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください