32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-0 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
特価
88 税込97
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ZP2-07CGS ZP2 - 小形パッド(ZP2-07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,598 税込5,058
10日以内出荷

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)












5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10P2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)




S Series(SS5Y3-10P2) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)


・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (586種類の商品があります)



関連キーワード