カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(848)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • Festo(133)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • ヤマト産業(25)
  • CKD(23)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • JFEアドバンテック(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • ニッサン(12)
  • 渡辺電機工業(11)
  • イスカル(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
  • ナブテスコ(10)
  • TRUSCO(9)
  • スリーピース(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-1」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P22SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)4×3継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C22SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A22SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1P5 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1P5SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
パラレル入力PNP
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1P1 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1P1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
パラレル入力PNP
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
S Series(SS5Y5-10P1) SMCS Series(SS5Y5-10P1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P22) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P22)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
L Series(LECP1P) SMCL Series(LECP1P)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
パラレル入力PNP
SS5Y3-10P1 SMCSS5Y3-10P1SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P2SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
レギュレータ AR22P SMCレギュレータ AR22PSMC(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。