カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,416)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • メカニカル部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(351)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(212)
  • NAKANO(197)
  • エスコ(166)
  • ホンダ(144)
  • 椿本チエイン(140)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ニッセイ(82)
  • スーパー工業(78)
  • CKD(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • JAPANNEXT(57)
  • Festo(54)
  • ヤマト産業(50)
  • THK(47)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • StarTech.com(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p3m」の検索結果

2,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • M-3P SMC

    M-3P

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
  • VVQ1000-1 SMC

    VVQ1000-1

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50ZP3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50ZP3

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20ZP3)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZP3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZP3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZP3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZP3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZP3)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZP3)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZP3) SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZP3)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZP3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZP3)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZP3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZP3

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZP3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZP3

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZP3)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZP3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZP3

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZP3) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZP3)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC

    ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZP3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZP3

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
  • MX Series(MXQ6L) SMC

    MX Series(MXQ6L)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
  • 小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC

    小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC

    MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • 小型真空エジェクタ ZA107 SMC

    小型真空エジェクタ ZA107

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズSY3000
...