「pa-4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
作動方式複動片ロッド
切換方式(2)2位置ダブルパイロット
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(5)3/4基準
ねじの種類(N)NPT
切換方式(2)2位置ダブルパイロット
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(7)11/4基準
切換方式(1)2位置シングルパイロット
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(7)11/4基準
作動方式複動片ロッド
ポート数5
配管形式(0) 横配管
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(5)3/4基準
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(5)3/4基準
切換方式(1)2位置シングルパイロット
配管形式(0)横配管
ボディサイズ(5)3/4基準
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(N) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
作動方式複動
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ロック(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ取付方法(-) 上
オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
配管位置(-) ポート:上、バイパス配管:左
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ