カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ナカバヤシ(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ラトックシステム(2)
- ビデオセンシング(2)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- サンコー(三甲)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ミラック光学(1)
- VISHAY(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- AirTAC(1)
- アスペック(1)
- Festo(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pal03」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
幅広タイプエアチャック MHL2-1
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。作動方式複動形
ものさしくん CE1B32
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZH3)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA3
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80D
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-550)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32DF
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZN3
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-800)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900SL)
SMC¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1000SL
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-500L7
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
薄形シリンダ CDQ2B50R
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-2
SMC¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵