カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- SICK(20)
- Manfrotto(9)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- 椿本チエイン(8)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
- アガトン(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- 富士インパルス(6)
- omron(オムロン)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- サンドビック(4)
- ホンダ(4)
- BODIS (ボディス)(4)
- コダマ樹脂(3)
- テクノプラン(3)
- をくだ屋技研(3)
- 日辰電機製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「pl-200」の検索結果

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-200Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-200Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-200Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-20~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-200Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-200Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-2
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ものさしくん (CE1L40-200~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動
ものさしくん (CE1L32-200~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動
ものさしくん (CE1D32-2~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ものさしくん (CE1B40-200-~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動
ものさしくん (CE1B20-200~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動
ものさしくん (CE1L20-200~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動