カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 椿本チエイン(23)
  • TRUSCO(5)
  • スバル(5)
  • AMPHENOL(5)
  • エレコム(4)
  • 日東工業(4)
  • PILZ(4)
  • FREAK(フリーク)(4)
  • サンドビック(3)
  • 象印マホービン(3)
  • ワルター(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ベン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • マーベル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-35」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC薄形シリンダ/高出力形 CQE SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
・理論出力最大1.5倍 ・既存CQ22シリーズと同一外形寸法 ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現 ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMCCQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T63SMC
79,980税込87,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-35Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-35ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN180SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D40 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D40SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-35D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-35DSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB20) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB20)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50)SMC
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-35Z)SMC
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MG Series(MGPM63-35) SMCMG Series(MGPM63-35)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MG Series(MGPM32-35AZ) SMCMG Series(MGPM32-35AZ)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-35Z)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MD Series(MDUB63) SMCMD Series(MDUB63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFR) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFR)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CXSM Series(CXSM32) SMCCXSM Series(CXSM32)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CXSM Series(CXSM20) SMCCXSM Series(CXSM20)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CXSL Series(CXSL25) SMCCXSL Series(CXSL25)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB40) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB40) SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDVRA1BS63) SMCCD Series(CDVRA1BS63)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
サイズ63
CD Series(CDVRA1BS100) SMCCD Series(CDVRA1BS100)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら