カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(21)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 旭産業(点検窓)(5)
- アガトン(4)
- ホンダ(3)
- SICK(3)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 千羽鶴印(エンテック)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- エスコ(1)
- オリンパス(1)
- 潤工社(1)
- 千代田通商(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl10-03」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPL10
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-3~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個8日以内出荷から20日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZB1
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。角度調整範囲0~190°
薄形シリンダ CDQ2B80-60
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA10H3
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷仕様(-) 標準品サイズ10リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZG3
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DC
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZN3
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDJ2L10-30+70Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)30ストロークB(mm)70
CD Series(CDJ2L10-30+100Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)30ストロークB(mm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
薄形シリンダ CDQ2B80-74
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)74作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵