カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アガトン(8)
- 椿本チエイン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ゼノア(3)
- パルサールブ(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工業(2)
- HIT(ヒット)(2)
- をくだ屋技研(2)
- 伊東電機(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- RIDING SPOT(2)
- brembo(2)
- ヒット商事(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pl250」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-2
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3B
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-250Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-50)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-50Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50AZ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-150Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-250Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-350Z)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-250Z)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-250AZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-350AZ)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-250AZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-250Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-250Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-350AZ
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-250AZ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-150Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ものさしくん (CE1L40-250~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動
ものさしくん (CE1D32-2~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動