「pm-2m」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)60
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)30
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)22
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)60
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)18
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)48
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)64
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション(2) エンドロック
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ