54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA6~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
管接続口径(10) 1 材質(アクチュエータ)PPS 材質(ボディ)(A) SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA1~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)




小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA5~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


L Series(LVA10) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)







L Series(LVA22) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 動画あり
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減 接続口径R1/8 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 適合チューブ外径Φ1/4” 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液 清浄度クラス3 保証耐圧力(MPa)1.5 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)0~80 材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.06MB) 構成部品PPS、EPDM 潤滑剤ノングリース仕様
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


L Series(LVA50A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LVA52A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





L Series(LVH20) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L Series(LVA12) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)