リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
・D-M9□-551:UL/CSA認証。・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL/CSA認証
関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)
ランプ色【インジケーター】1色
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
最低使用圧力(MPa)0.06
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
作動方式複動
ストローク(mm)50
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
ストローク(mm)40
作動方式複動
ストローク(mm)30
作動方式複動
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
ストローク(mm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
ストローク(mm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ