・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
材質(G) ステンレス (SUS304)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
材質(G) ステンレス (SUS304)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
材質(G) ステンレス (SUS304)
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
寸法H(mm)24(NPT:23.8)
制御方式メータアウト形
寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D2(Φmm)28.6
寸法L3(mm)25.4
寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータアウト形
ねじの種類R(PT)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
型式AS
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
材質(G) ステンレス (SUS304)
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(-) ミリ:4 x 3(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(42) ミリ:10 x 8(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(21) ミリ:6 x 4(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(22) ミリ:4 x 3(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
材質(G) ステンレス (SUS304)
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(62) ミリ:19 x 16(B側)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(31) ミリ:10 x 8(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(61) ミリ:25 x 22(B側)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(-) ミリ:19 x 16(B側)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(33) ミリ:6 x 4(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ