「pum」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
ポートねじの種類M5 x0.8
取扱説明書(1.78MB)
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
取扱説明書(1.78MB)
配管ポート位置上・側面配管
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
取扱説明書(1.78MB)
配管ポート位置上・側面配管
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
ポートねじの種類M5 x0.8
取扱説明書(1.78MB)
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)20
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)600
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)715
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)250
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
作動方式複動形
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)8
作動方式複動
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動片ロッド
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)32
作動方式複動
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ