499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-75Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-50Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80N) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-20+10DZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DCM) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B40-40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B40-100+100DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストロークS2(mm)100 ストロークS1(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)100 ストロークS2(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC CADデータあり
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D1 SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6216種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7104種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7992種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4440種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7992種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5328種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-50DMZ) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80TF SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-100FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-250FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)150 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
9,498 税込10,448
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
9,298 税込10,228
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
8,898 税込9,788
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-125Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)