「pv12d」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


ものさしくん (CE1D12-150~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)150
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)125
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-25~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)25
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2R) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CD Series(CDQSL12) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB12) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-20D) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-10D) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-3 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


CD Series(CDQ2D12) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-20DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-15DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具2山クルビス形
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ヘッド側フランジ形
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-50~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)50
1個
44,980 税込49,478
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)