285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用 規格CE/UKCAマーキング 方式リード線取出:グロメット 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.93MB) リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
1個
6,298 税込6,928
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)




MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ガイドテーブル (MGF40-7~) SMC CADデータあり
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA1AE) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MH Series(MHZ2-16DN) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)



MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB25) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)



ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJU1 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CD Series(CDU10) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQL1 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL16) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)