36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL6) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


MXSL - 対称形(MXS6L) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSWM6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQ6-1 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10CS SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10C) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CD Series(CDUK6) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

MX Series(MXQ6L) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10A SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ6L-1 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10CS SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4440種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSWL6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.8MB)
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2698種類の商品があります)

Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.54MB) 取扱説明書(8.32MB)
1個
8,398 税込9,238
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2040種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ