「py」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切換方式N.C.
ポート数3
使用流体空気
ポート数2
使用流体油
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体水
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
ポート数2
使用流体水
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ