カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(338)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アトラス(ATLAS)(1)
- BM LINK(1)
- ACDelco(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PITWORK(日産)(2)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- HELLA(1)
- 古河電池(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- KEMET(61)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- CKD(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- VISHAY(9)
- SWITCHCRAFT(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- 三木プーリ(6)
- ラバーメイド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(201)
「q-85」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ8-50~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZL
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル (MXQ8-50P~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-50-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZH
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8-50F~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZF)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZE)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
MX Series(MXQ8-50ZL)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ8-50B~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZB)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZB
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ8-50C~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8-50R~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXQ8-5
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZJ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50BT)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50ASR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形