SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50BT)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41378112
MXQ8-50BT-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
53,190
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41378128
MXQ8-50BT-M9NWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NWV
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41378137
MXQ8-50BT-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください