チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,198
税込¥7,918
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥6,698
税込¥7,368
18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
クッションラバークッション
取付金具ヘッド側トラニオン形
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
クッションラバークッション
取付金具ヘッド側トラニオン形
磁石内蔵有無無
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動片ロッド
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,698
税込¥8,468
18日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
使用流体空気・水
材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR
色ボディ:黒色リリースブッシュ:青色
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
関連キーワード