ポート数2
口径32Aフランジ
オリフィス径(Φmm)35
使用流体空気用
材質(ボディ)(Q) CAC407
最大風量(m3/min)(31) 4.4
・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上
ポート数2
口径32Aフランジ
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ポート数2
口径32Aフランジ
使用流体水用
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)63
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)30
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)
取扱説明書取扱説明書(3.12MB)
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(16.78MB)
取扱説明書(2.09MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
コントローラコントローラー体型
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)30
エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)
コントローラ取付方法コントローラ一体型
チューブ内径(Φmm)80
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)40
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
関連キーワード
1
2
次へ