形状レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管継手d(Φmm)16
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
形状メイルランティ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
材質(ナット)(-) PFA
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.62MB)
ねじの種類(-) Rc
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入
および付着によるチ
ューブ離脱不具合の
防止。
形状スパッタカバー
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の
サイズ変更に使用。
ボディサイズ1
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2
排気方向(0) 下排気
管接続口径(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8
ボディサイズ1
排気方向(0) 下排気
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
材質ポリウレタン
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)3.18
使用流体空気、水
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ