「r-134」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向
内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)11
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8
サイズ(mm)3
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
サイズ55
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)75
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)55
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
型式IDU3E
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サイズ15kw
電圧単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
21日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
関連キーワード
1
2
次へ