2,209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDQ2A40R-30 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)



取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



I Series(IR3010) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
5,742 税込6,316
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)


6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12-30R~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-30R~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-30R~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS16-30R~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS8-30R~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

AR Series(AR30-02) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)