カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • メカニカル部品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(303)
  • CKD(279)
  • コガネイ(190)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • Festo(79)
  • ParkerTAIYO(62)
  • 住友重機械工業(54)
  • omron(オムロン)(46)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • PMC(40)
  • BRAHMS(27)
  • 鈴木ブロンズ継手(27)
  • 渡辺電機工業(21)
  • RS PRO(19)
  • オンダ製作所(18)
  • フジキン(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • THK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2b1」の検索結果

関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400RSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
タイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
エアキャッチセンサ IISA2 SMCエアキャッチセンサ IISA2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
S Series(SY70M-1-35) SMCS Series(SY70M-1-35)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(35)PCワイヤリング(20極)
S Series(SY70M-1-15) SMCS Series(SY70M-1-15)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(15)PCワイヤリング対応(20極)
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2B) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2B)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
S Series(SY70M-1-12) SMCS Series(SY70M-1-12)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-11) SMCS Series(SY70M-1-11)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応
S Series(SY70M-1-14) SMCS Series(SY70M-1-14)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(14)フラットケーブル対応(10極)
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
S Series(SY70M-1-13) SMCS Series(SY70M-1-13)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-13 SMCマニホールド部品 SY50M-1-13SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-12 SMCマニホールド部品 SY50M-1-12SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
ショックアブソーバ RB201 SMCショックアブソーバ RB201SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
KQB2R (インチ) - レジューサ(KQB2R01) SMCKQB2R (インチ) - レジューサ(KQB2R01)SMC
619税込681
1個
4日以内出荷
形状レジューサ型式KQB2R01-03
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R2BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形