595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角ナット SMC CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

ストッパナット SMC CADデータあり
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB141 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB100 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R Series(RB) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


20-R SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEC-M SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)




ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)




ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

L Series(LERH50K) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)



電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

L Series(LEY32DC) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)




LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)