597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角ナット SMC CADデータあり
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパナット SMC CADデータあり
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ショックアブソーバ RB100 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R Series(RB) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB141 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


20-R SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1 作動方式複動片ロッド 取付支持形式前面取付形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具前面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷

LEC-M SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB25-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式前面取付形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具前面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB25-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式前面取付形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具前面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

CRB1LX50-90S ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LX50 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

電動アクチュエータ LEY32R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RB SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)




ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ63 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CRB1LY63-100D CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LY63) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷