30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ200 SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC CADデータあり
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V)真空仕様形 ボディ形式(T)直接配管形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-50 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BML SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-250) SMC CADデータあり
ストローク(mm)250 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LEY32C-200) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25C SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

L Series(LEY32C-100BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

I Series(ISA3-GCN) SMC CADデータあり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCN) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)