5,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

残圧開放弁スペーサ SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LER50 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

L Series(LER30K) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)


電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LER30 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)









L Series(LER50J) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6J SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





V Series(VV711) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数1 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)