カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- ネグロス電工(10)
- ホンダ(9)
- Canon(9)
- SIEMENS(9)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- 河村電器産業(8)
- タカギ(7)
- サンドビック(6)
- ノーブランド(5)
- 三木プーリ(5)
- ブリストワ(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ダイヤテックス(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「rf30」の検索結果

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
SMC¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)ボディサイズ3
S Series(SY3A30)
SMC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF3S)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRF3CS
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DP表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF3CN)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF3N)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30H)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF3S)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF3BN)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし