カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- KANA(片山チエン)(6)
- NEC(9)
- TOKISTAR(7)
- クボタ計装(12)
- コガネイ(116)
- コクヨ(8)
- コノエ(6)
- サンドビック(22)
- ラムマウント(10)
- 三ツ星ベルト(23)
- 三木プーリ(7)
- 京セラ(5)
- 協育歯車(15)
- 未来工業(5)
- 東洋バルヴ(12)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-16k」の検索結果

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S2K)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S1K)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S1K)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S2K)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S2K
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S3K
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)100サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100B
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)100サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100S
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF1
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。ボディサイズ10mm爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
VV3K3-42 base - マニホールド仕様/ベース配管形用/共通SUP・共通EXH/42形:ベース配管形用(Aポート横配管)
SMC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から9日以内出荷
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM155)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
大型真空ユニット (ZR110S~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)
SMC¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
大型真空ユニット ZR115
SMC¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR113
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から51日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR113S~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能