カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(500)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(1,110)
  • MAZDA(マツダ)(427)
  • コンサス(276)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(237)
  • YAMAHA(ヤマハ)(209)
  • 日野自動車(179)
  • ダイヤトレンド(152)
  • ホンダ(144)
  • アサヒシューズ(139)
  • ATEN(120)
  • A&D(111)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(109)
  • エスコ(89)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • 大阪魂(69)
  • MOXA(62)
  • トヨタ(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-23」の検索結果

505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2S23) SMCK Series(KQ2S23)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
11日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類M
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
699税込769
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
角形マルチコネクタ (KDM~) SMC角形マルチコネクタ (KDM~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMCワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6V23) SMCS Series(SS5Y3-10S6V23)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y5-10S6V23) SMCS Series(SS5Y5-10S6V23)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6N23) SMCS Series(SS5Y5-10S6N23)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S6V23) SMCS Series(SS5Y7-10S6V23)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcタイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)電源AC-H種材質(シール)FKM弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
クリーンルーム用空気圧機器(10-KDM~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KDM~)SMC
3,500税込3,850特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
319税込351特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウトタイプ
AS Series(AS2301FS1) SMCAS Series(AS2301FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガスねじの種類Rc切換方式3位置クローズドセンタ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータインタイプ
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪 SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
...