70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)



スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)





エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

バルブユニット CCV SMC CADデータあり
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

V Series(VFS3311) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアハイドロユニット CC100 SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

30 Series(30-VFS) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3310 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VFS3311R-1D-02 VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3311R) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径Rc1/4 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷



V Series(VFS3310) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

V Series(VFS3310R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアハイドロユニット CC63 SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



VFS3311-5DO-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3311 SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径G3/8 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類G 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)