カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
  • メカニカル部品(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • ホンダ(63)
  • 空調服(36)
  • コノエ(32)
  • TDK(25)
  • オーム電機(23)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • CKD(22)
  • ケルヒャー(19)
  • 大阪魂(18)
  • 堀内機械(14)
  • 関西通信電線(10)
  • 日本ナインスター(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • イスカル(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • 伸興電線(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7c」の検索結果

777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキット SMCVQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキットSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキット SMCVQC2000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキットSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付コネクタ取出方向(S) 横方向
VQC2000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット SMCVQC2000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キットSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 mファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキット SMCVQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキットSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット SMCVQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キットSMC
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット SMCVQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: DサブコネクタキットSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら