「s-d1r」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズSY5000
シリーズSV1000
シリーズSV1000
シリーズSY5000
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
シリーズSV2000
シリーズSV2000
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
シリーズSV1000
1個
¥44,980
税込¥49,478
51日以内出荷
シリーズSV2000
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.5
表示単位kPa、℃
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB) (0.49MB)
取扱説明書取扱説明書(1.88MB)
真空破壊圧力(MPa)0.5以下
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
サイズ(mm)16
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ